Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD
Chłodzący preparat smarny, Cut+Cool Ultra HD
LUBCL-CHLODZ. DO OBR. SK LTRA D 20 L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonale nadaje się do stali nierzewnej i aluminium
Optymalna jakość powierzchni, wyjątkowo wysoka jakość cięcia, nie tworzy plam na częściach metalowych
Długi okres eksploatacji narzędzi
Znakomite właściwości chłodzące i smarujące
Doskonałe zabezpieczenie przed korozją
Zapewnia skuteczną ochronę obrabianych części, narzędzi i podzespołów systemu, nawet w niskich stężeniach
Wysoki stopień stabilności i duża odporność na drobnoustroje
Długi okres eksploatacji przy minimalnej konserwacji
Minimalne zużycie, bardzo ekonomiczne stosowanie
Najwyższy poziom łagodności dla skóry
Spełnia wymagania przepisów technicznych dla substancji niebezpiecznych nr 611.
Reguła mieszania: Zawsze dodawać koncentrat do wody, a nie na odwrót!
Spełnia wymagania przepisów technicznych dla substancji niebezpiecznych nr 611.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Mieszalny z wodą chłodzący preparat smarny, zawierający olej mineralny, stosowany z dużym powodzeniem w obróbce metali.
Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD należy mieszać z czystą wodą (o jakości wody pitnej).
Obróbka stali i metali nieżelaznych: 6-8%
Cięcie stali wysokostopowych i staliwa: 8-10%
Zawartość | 20 l |
Baza chemiczna | Syntetyczna mieszanka olejów mineralnych |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Gęstość | 0,94 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera boru | Tak |
Nie zawiera fosforu | Tak |
Chlorowy | Nie |
Stężenie stosowania: | Zastosowanie początkowe | Późniejsze dozowanie |
Szlifowanie stali i metali nieżelaznych | 6-8% | 3-4% |
Obróbka stali i metali nieżelaznych | 8-10% | 4-5% |
Współczynnik refraktometryczny: | 1,2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!