Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD

Chłodzący preparat smarny, Cut+Cool Ultra HD
LUBCL- CHLODZ. DO OBR. SKR. ULTRA HD 5 L

Nr art. 0893050035
EAN 4050641978486

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Częściowo syntetyczny, o dużej wydajności, chłodzący preparat smarny. Znakomite rozwiązanie do materiałów trudnych w obróbce.

Doskonale nadaje się do stali nierzewnej i aluminium


Optymalna jakość powierzchni, wyjątkowo wysoka jakość cięcia, nie tworzy plam na częściach metalowych



Długi okres eksploatacji narzędzi


Znakomite właściwości chłodzące i smarujące



Doskonałe zabezpieczenie przed korozją


Zapewnia skuteczną ochronę obrabianych części, narzędzi i podzespołów systemu, nawet w niskich stężeniach



Wysoki stopień stabilności i duża odporność na drobnoustroje


Długi okres eksploatacji przy minimalnej konserwacji



Minimalne zużycie, bardzo ekonomiczne stosowanie



Najwyższy poziom łagodności dla skóry

Potwierdzenie właściwości

Spełnia wymagania przepisów technicznych dla substancji niebezpiecznych nr 611.

Uwaga

Reguła mieszania: Zawsze dodawać koncentrat do wody, a nie na odwrót!

Obszar zastosowania

Spełnia wymagania przepisów technicznych dla substancji niebezpiecznych nr 611.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mieszalny z wodą chłodzący preparat smarny, zawierający olej mineralny, stosowany z dużym powodzeniem w obróbce metali.

Instrukcja

Chłodzący preparat smarny Cut+Cool Ultra HD należy mieszać z czystą wodą (o jakości wody pitnej).


Obróbka stali i metali nieżelaznych: 6-8%


Cięcie stali wysokostopowych i staliwa: 8-10%

Zawartość

5 l

Baza chemiczna

Syntetyczna mieszanka olejów mineralnych

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Gęstość

0,94 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Nie zawiera kwasu

Tak

Nie zawiera boru

Tak

Nie zawiera fosforu

Tak

Chlorowy

Nie

Stężenie stosowania:Zastosowanie początkowePóźniejsze dozowanie
Szlifowanie stali i metali nieżelaznych6-8%3-4%
Obróbka stali i metali nieżelaznych8-10%4-5%
Współczynnik refraktometryczny:1,2
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zawór

KUREK WYLEWOWY DO KANISTROW 5L

Zawór do kanistra 5 l z tworzywa sztucznego
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pianka ochronna do skóry

PIANKA OCHRONNA DO RAK-200ML

SKIN
Pianka zmywalna do ochrony skóry, zapobiega zabrudzeniu substancjami rozpuszczalnymi i nierozpuszczalnymi w wodzie.