Cienkościenny termokurczliwy przewód elastyczny
Termokurczliwy przewód elastyczny
KOSZ.TERM.(12,7-6,4MM)PRZEZR.OP5M-JC=MB
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Na kartonowej rolce, do systemu dozowania ORSY® 10
UL 224 (z wyjątkiem wersji przezroczystej)
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Przezroczysty |
Średnica | 12,7 mm |
Średnica (po skurczeniu) | 6,4 mm |
Grubość ścianki tulei po skurczeniu | 0,56 mm |
Odporność na przebicia | 20 kV/mm |
Min./maks. temperatura kurczenia się | 90 do 200 °C |
Min./maks. temperatura pracy | -55 do 125 °C |
Materiał | Poliolefiny |
Zmniejszający palność | Tak |
Długość | 5 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!