Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel

Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel
KOTWA-(W-BS 2/I)-A4-SW13-0-10-6X45

Nr art. 5931276045

EAN 4065746448345

Ceny dostępne po zalogowaniu
Concrete screw W-BS 2 type I A4 stainless steel

Nr art. 5931276045

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

High working loads with easy assembly and installation. Ideal for fastening facilities for proper building function in open buildings or outdoors.
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar kotwy

6 mm

Średnica gwintu

7,5 mm

Długość kotwy (l)

45 mm

Typ łba

Z gwintem żeńskim (metrycznym)

Gwint przyłączeniowy

GW M8, GW M10

Materiał

Stal szlachetna A4

Powłoka

Bez osłony

Napęd zewnętrzny

SW 13

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

6 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1.1)

40 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1,2)

50 mm

Głębokość osadzania (h nom1)

35 mm

Głębokość osadzania (h nom2)

45 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix 1)

10 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix 2)

0 mm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

8 mm

Dopuszczenie

ETA-22/0123

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Końcówka klucza nasadowego udarowego 1/2 cala sześciokątna, metryczna, długa

NASADKA UDAROWA 1/2CAL HEX DŁUGA SW13

x 1 szt.
Gruszka do przedmuchiwania do czyszczenia wywierconych otworów o mniejszej średnicy

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA PYŁU-MAŁA

Do czyszczenia otworów o małej średnicy