Cordless LED head lamp I-MATCH 3

Cordless LED head lamp I-MATCH 3
LAMPA CZOŁOWA I-MATCH3

Nr art. 0827809130
EAN 4065746726993

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Daylight lamp - colour temperature can be switched from 2500 Kelvin for light surfaces up to 6500 Kelvin for dark surfaces (5 different colour temperatures)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

96

Min./maks. strumień świetlny

25 / 250 lm

Temperatura barwowa

2500 K

Colour temperature 2

6500 K

Nastawiana ostrość

Nie

Min./maks. okres świecenia

1,5-15 h

Czas ładowania

3 h

Odporność na uderzenia

IK07

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Napięcie

3.8 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

1600 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Rodzaj przyłącza

USB typ A, mini DC

Długość przewodu zasilającego

1000 mm

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Materiał

Tworzywo sztuczne

Typ wtyczki

0 – nie dotyczy

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ładowarka do akumulatorowej lampy ręcznej LED DCM

ŁADOWARKA DO 0827 940 119/ 809 119