Czołówka akumulatorowa LED SPACELIGHT

Czołówka akumulatorowa LED SPACELIGHT
LATARKA CZOŁOWA Z PASKIEM LED 350 LUMEN

Nr art. 0827809997
EAN 4065746550437

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Funkcja czujnika - światło można bezdotykowo włączać lub wyłączać ruchem ręki przed bocznym czujnikiem
  • Światło główne (COB LED): oświetla szeroki obszar, światło boczne: oświetlenie punktowe

  • 4 poziomy oświetlenia: światło główne 100% i 40%, światło boczne 100% i 40%

  • Funkcja stroboskopu (światło główne i światło boczne)
Uwaga

Nie nosić z kaskami budowlanymi!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Do zastosowań krótkiego i średniego zasięgu.

Min./maks. strumień świetlny

40 / 350 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Nastawiana ostrość

Nie

Min./maks. okres świecenia

2,5-7,5 h

Czas ładowania

3 h

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 20

Stopień ochrony IP ładowarki

0 – nie dotyczy

Napięcie

3.7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

1200 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Rodzaj przyłącza

USB typ A, USB typ C

Długość przewodu zasilającego

500 mm

Min./maks. temperatura pracy

0 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Materiał

Kauczuk, tworzywo sztuczne

Typ wtyczki

0 – nie dotyczy