Cordless LED head lamp WH5HR

Cordless LED head lamp WH5HR
LAMPA CZOŁOWA AKUMUL.-WH5HR-LED-800LUMEN

Nr art. 0827809815

EAN 4068362162855

Ceny dostępne po zalogowaniu
Cordless LED head lamp WH5HR

Nr art. 0827809815
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
With 800 lumens, digital focus, rear cartridge (perfectly balanced) - robust for precise lighting during use
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. strumień świetlny

40 / 800 lm

Nastawiana ostrość

Tak

Min./maks. zasięg światła

20 / 160 m

Min./maks. okres świecenia

5-38 h

Czas ładowania

2,5 h

Stopień ochrony IP

IP 66

Odporność na uderzenia

IK07

Napięcie

3,6 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

3000 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Rodzaj przyłącza

USB typ A, USB typ C

Długość przewodu zasilającego

500 mm

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

10 do 25 °C

Materiał

PA 6 GF30 - poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Typ wtyczki

0 – nie dotyczy

Części zamienne do tego produktu:
AKUMULATOR LITOWO-JONOWY 3,6V 2600 MAH TYPU C

AKUMULATOREK(18650)3,6V-2600MAH-TYP C

Würth zapasowy akumulator litowo-jonowy do lampy ręcznej ERGOPOWER MULTI (nr art. 0827 809 639) i ERGOPOWER ROTATE
(nr art. 0827 810 000).