Cordless LED head lamp Z0/21

Cordless LED head lamp Z0/21
AKUMULAT. LAMPA CZOŁOWA-EXH6R-Z0/21-LED

Nr art. 0827809520

EAN 4099618316371

Ceny dostępne po zalogowaniu
Cordless LED head lamp Z0/21

Nr art. 0827809520
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
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (250 lumens).
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min. współczynnik oddawania barw (CRI)

70

Min./maks. strumień świetlny

50 / 250 lm

Nastawiana ostrość

Nie

Min./maks. zasięg światła

30 / 170 m

Min./maks. okres świecenia

3-15 h

Czas ładowania

210 min

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 68

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Pojemność akumulatora/baterii

1900 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Długość przewodu zasilającego

3,8 m

Min./maks. temperatura pracy

-20 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Materiał

Tworzywo sztuczne

Typ wtyczki

C