Cordless LED work lamp MINI MULTI

Cordless LED work lamp MINI MULTI
LAMPA AKUMULATOROWA LED MINI MULTI

Nr art. 0827981820
EAN 4065233125223

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Continuously dimmable (10-100 %) light sources: Flood light 150–1,500 lumens, spotlight 50–500 lumens
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. strumień świetlny

50 / 1500 lm

Temperatura barwowa

6000 K

Min./maks. okres świecenia

1,5-20 h

Czas ładowania

3.5 h

Odporność na uderzenia

IK07

Typ stopnia ochrony IP, lampa

IP 65

Stopień ochrony IP ładowarki

IP 20

Napięcie

3.7 V/DC

Pojemność akumulatora/baterii

5200 mAh

Rodzaj akumulatora/baterii

Li-lon

Klasa ochrony lampy

Klasa ochrony III/bezpieczne bardzo niskie napięcie

Klasa ochrony ładowarki

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Min./maks. napięcie ładowania

100-240 V/AC

Min./maks. częstotliwość

50 / 60 Hz

Moc znamionowa

14 W

Rodzaj przyłącza

USB typ A, mini DC

Długość przewodu zasilającego

1000 mm

Min./maks. temperatura pracy

-10 do 40 °C

Min./maks. temperatura ładowania

5 do 30 °C

Szerokość x wysokość x głębokość

70 x 133 x 63 mm

Typ wtyczki

C

Kolor

Szary, Czarny, Czerwony