Cover film plaster-masker UV
Cover film plaster-masker UV
FOLIA MAL. HDPE SKŁ Z TASMA-260CMX15M
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał podkładowy taśmy samoprzylepnej | Tkanina powlekana PE |
Baza kleju | Kauczuk naturalny |
Kolor | Zielony, Przezroczysty (materiał foliowy) |
Długość rolki | 15 m |
Szerokość (po otwarciu) | 260 cm |
Grubość folii | 25 µm |
Grubość taśmy klejącej | 0.3 mm |
Siła przyczepności na stali (na jednostkę długości) | 1 N/m |
Wydłużenie przy zerwaniu | 15 % |
Min./maks. temperatura aplikacji | -10 do 50 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 60 °C |
Odporność na wilgoć | Tak |
Odporne na promieniowanie UV | 3 tygodnie, w warunkach atmosferycznych |
Odporność na | Warunki pogodowe |
Okres użytkowania maks. | 3 Tygodnie |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 18 Miesiące / przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym i czynnikami atmosferycznymi |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!