Rolka tnąca
Rolka tnąca do obcinaka do rur
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 4,9 mm |
Średnica | 11 mm |
Średnica zewnętrzna | 20 mm |
Średnica wewnętrzna | 5 mm |
Przeznaczone do rury o średnicy | 3 - 35 mm |
Głębokość cięcia | 2,5 mm |
Zakres stosowania | Stal szlachetna |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5 g |