Cyfrowy miernik uniwersalny MM 600 TRMS
Cyfrowy miernik uniwersalny MM 600 TRMS
UNIWERSALNY MIERNIK CYFROWY MM 600 TRMS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Miernik Würth MM 600, sprawdzony pod kątem stosowania w otoczeniach CAT IV 600 V, obsługuje najważniejsze funkcje służące do wykrywania usterek i licznych problemów w systemach elektrycznych oraz elektronicznych.
Właściwości:
- Nadaje się do pomiaru prądu AC/DC, napięcia AC/DC, rezystancji, ciągłości i diod
- Możliwość stosowania do napięcia AC/DC do 600 V, a także prądu AC/DC do 10 A
- Pomiar rezystancji do 20 MΩ
- Bezdotykowy tester napięcia (wizualny i akustyczny) do szybkiego wykrywania przerwania kabla
- Zapis wyświetlacza (funkcja Hold)
- Automatyczne wyłączanie po 15 min
- Wejścia z bezpiecznikami dla ochrony urządzenia pomiarowego
- Wyświetlacz LCD z 2000 cyfr
- Zgodność z normą EN 61010-2-033
Stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z klasą pomiarową.
Materiały dodatkowe(X)
Instalacje elektryczne, skrzynki rozdzielcze, technologia solarna, hybrydy E-K, ogólne systemy elektryczne i elektroniczne.
Wyświetlacz | Maks. wskazanie 2000 |
Zakres pomiarowy napięcie min./maks. | 1 mV/AC-600 V/AC |
Min./maks. zakres pomiarowy napięcia 2 | 0,1 mV/DC-600 V/DC |
Min./maks. zakres pomiarowy natężenia prądu | 0,1 µA/AC-10 A/AC |
Min./maks. zakres pomiarowy natężenia prądu 2 | 0,1 µA/AC-10 A/DC |
Min. zakres pomiarowy napięcia 2 | 0.1 mV/DC |
Zakres pomiarowy napięcie 2 maks. | 600 V/DC |
Zakres pomiarowy oporu elektrycznego min./maks. | 0,1 Ohm-20 MOhm |
Automatyczne wyłączanie | 15 min |
Kategoria zabezpieczenia nadnapięciowego | CAT IV/600V |
Stopień ochrony IP | IP 20 |
Oznaczenie akumulatora/baterii | 1,5 V Micro AAA |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Długość x szerokość x wysokość | 170 x 90 x 38 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!