Cynkowe ciężarki klejone do samochodów

CYNKOWE CIĘŻARKI KLEJ. NA TAŚMIE 5GX1000

Nr art. 083014 735

EAN 4047376216068

Ceny dostępne po zalogowaniu
Cynkowe ciężarki klejone do samochodów

Nr art. 083014 735
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
Na rolce, do odcinania
  • Z powierzchnią pomalowaną proszkowo i pokrytą czarną taśmą przylepną zachowującą stabilność w temperaturach do 180°C.

  • Oszczędność czasu, ponieważ nie ma potrzeby szukania i wybierania osobnych obciążników

  • 1000 x segmentów 5 g (5 kg)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Można używać z dowolnymi felgami aluminiowymi.

Materiał

Cynk

Powłoka

Powlekana proszkowo

Przeznaczone do obręczy typu

Aluminium

Szerokość

19 mm

Wysokość

4,0 mm

Maks. odporność temperaturowa

180 °C

Masa produktu (jednej sztuki)

5210,500 g

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Uchwyt do ciężarków klejonych na rolce 5 kg

UCHWYT NA CIĘŻARK. KLEJONE NA ROLCE-5KG

Możliwość montażu na stole i ścianie