Cynkowe ciężarki nabijane do samochodowych felg stalowych
CIĘŻAREK ZN FELG ST 80Z-MB.POWLEK-20G
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Typ 80 Z
- Sprawdzony producent
Podczas montażu należy silnie uderzyć ciężarek nie więcej niż dwa razy. Większa liczba uderzeń może spowodować uszkodzenie powłoki ciężarka.
Materiały dodatkowe(X)
Przed przystąpieniem do montażu należy wybrać ciężarek odpowiednio do kształtu rantu felgi W tym celu należy uwzględnić różne typy felg oraz rantów.
Waga obciążnika do wyważania | 20 g |
Materiał | Cynk |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Przeznaczone do obręczy typu | Stal |
Długość | 32,9 mm |
Kolor | Srebrnoszary |
Masa produktu (jednej sztuki) | 19,310 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!