Czapka dla spawaczy WSC 9-12
Czapka dla spawaczy, WSC 9-12
KAPTUR SPAWALNICZY WSC DIN9-12
Nr art. 0984700300
EAN 4053479255002
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Lekkie i komfortowe rozwiązanie
- Lekkie materiały tekstylne
- Podwyższony komfort i zminimalizowane obciążenie mięśni szyi dzięki równomiernemu rozkładowi masy
- Regulacja umożliwiająca dostosowanie do preferencji każdego użytkownika
Optymalna ochrona
Optymalne osłonięcie twarzy, szyi i uszu w celu zapobieżenia oparzeniom
Kaseta antyrefleksyjna
- Regulacja bezstopniowa między poziomami ochrony od DIN 9 do 12
- Tryb szlifierski wyłącza kasetę na czas wykonywania prac szlifierskich niegroźnych dla wzroku
- Zwiększone pole widzenia dzięki wycięciu na nos w kasecie antyrefleksyjnej
- Baterie wymienne
Uniwersalne zastosowanie
Do wszystkich rodzajów spawania łukowego: Spawanie elektrodą, MIG/MAG, spawanie drutem rdzeniowym, spawanie TIG
Uwaga: Nie używać do spawania laserowego!
Materiały dodatkowe(X)
Przezroczystość bez uaktywnienia | Stopień ochrony 3 |
Przezroczystość po uaktywnieniu | Stopień ochrony 9-12 |
Waga | 425 g |
Znak jakości | CE, ANSI, AS/NZS |
Norma EN | 166, 175, 379 |
Zasilanie energetyczne | 2 wymienne baterie guzikowe 3 V (CR2032) |
Min./maks. temperatura pracy | -10 do 60 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!