Czworokątny trzpień rozszerzany Z nacięciem po obu stronach

Czworokątny trzpień rozszerzany
TRZPIEŃ-DO-KLAMKI-DRZWI-ST-(ZN)-8X85MM

Nr art. 0688193085

EAN 4011231597128

Ceny dostępne po zalogowaniu
Czworokątny trzpień rozszerzany Z nacięciem po obu stronach

Nr art. 0688193085
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
Uwaga

W przypadku zastosowania krótszych lub dłuższych trzpieni kwadratowych trzeba zmienić również śruby mocujące elementów montażowych.

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Instrukcja

Wkręcenie gwintowanej końcówki powoduje rozszerzenie trzpienia.

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowany

Długość (L)

85 mm

Grubość elementu czworokątnego

8 mm

Kierunek DIN

DIN R/L