DEFA ładowarka do akumulatorów, 12 V, 50 A, 40-600 Ah

Ładowarka samochodowa 12 V - 50 A
PROSTOWNIK BTRY-VEH-VOVLO-50A-CBLL5M

Nr art. 9501016537

EAN 7042287167000

Ceny dostępne po zalogowaniu
DEFA ładowarka do akumulatorów, 12 V, 50 A, 40-600 Ah

Nr art. 9501016537
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
Urządzenie wielofunkcyjne działające bez wentylatora do użytku w warsztacie. Obsługuje akumulator i układ elektryczny pojazdu, również do ładowania i doładowywania akumulatorów rozruchowych bez odłączania ich od układu elektrycznego pojazdu, z wbudowanym czujnikiem temperatury
  • Do pojazdów z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi 12 V, np. motocykli, samochodów osobowych, dostawczych, maszyn rolniczych, pojazdów uprzywilejowanych i maszyn budowlanych

  • Kompaktowa, wytrzymała ładowarka do akumulatorów z odporną na zanieczyszczenia aluminiową obudową i uchwytem na przewód od spodu

  • Ożywia poważnie wyczerpane akumulatory o napięciu resztkowym > 2 V


Maksymalizuje żywotność i wydajność akumulatora


  • W pełni automatyczne siedmiostopniowe cykle ładowania bez konieczności ciągłego monitorowania

  • Regulacja napięcia ładowania w zależności od temperatury ±0,03 V/°C

  • Maksymalne napięcie ładowania dostosowane do temperatury wynosi 15,3 V


Ochrona przed


  • Zwarciem

  • Odwrotną polaryzacją

  • Zbyt wysokim napięciem

  • Iskrzeniem (układ zapobiegający iskrzeniu)

  • Przegrzaniem wewnętrznych układów elektronicznych


  • Żebra chłodzące zapewniają optymalne rozpraszanie ciepła i stałą moc 50 A

  • Także do zastosowań zewnętrznych

  • Prosta obsługa za pomocą trzech przycisków bez podmenu

  • Wyświetlacz LED
Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Warsztat


  • Obsługa klienta / ładowanie akumulatorów - wszystkich akumulatorów 12 V

  • W trybie zasilania stabilizuje napięcie pokładowe podczas programowania / aktualizacji oprogramowania / diagnostyki przy 50 A i 13,7 V

  • Wymiana akumulatora - zapewnia stabilne napięcie układu elektrycznego pojazdu (poprzez zasilanie zewnętrzne), gdy akumulator jest wymontowany, aby zapobiec utracie zapisanych informacji


Salon i dostawa pojazdów - ładowanie podtrzymujące


Zasila akumulator napięciem 13,7 V, prądem do 50 A i zapewnia niezawodne napięcie pokładowe w celu zademonstrowania wszystkich funkcji pojazdu



Ładowanie małym prądem samochodów używanych



Przechowywanie / ładowanie małym prądem


Ładowanie akumulatora przed sprzedażą lub do użytku w warsztacie

Częstotliwość

50 Hz

Maks. napięcie ładowania 12 V

14,2 V

Prąd ładowania przy napięciu 12 V

50 A

Napięcie zasilania

13,6 V

Min. napięcie ładowania

2 V

Maks. napięcie ładowania

14,2 V

Prąd ładowania

50 A

Min./maks. pojemność akumulatora/baterii

40-600 Ah

Moc znamionowa

800 W

Oznaczenie akumulatora

Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V (otwarte, MF, wapniowe, VRLA, GEL, AGM), Akumulator litowo-jonowy 12 V (LiFePO4)

Charakterystyka ładowania

Charakterystyka 7-stopniowego, w pełni automatycznego ładowania

Stopień ochrony IP

IP 40

Długość kabla

5 m

Całkowicie izolowane zaciski ładowania

Tak

Długość (przewód do ładowania akumulatora z końcówkami)

5 m

Przekrój poprzeczny kabla

8,4 mm²

Długość x szerokość x wysokość

280 x 175 x 85 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

3,800 kg

Kolor

Czarny, Czerwony

Zabezpieczenie przed iskrzeniem

Tak

Ochrona przed odwrotną biegunowością

Tak

Znak jakości

CE