Nakrętka sześciokątna z gwintem trapezowym
DIN 103 stal zwykła 5
NAKRĘTKA-6330/1-DIN103-7H-5-SW30-TR20X4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Tolerancja gwintu 7H zgodnie z normą DIN 103
- Stal niepowlekana
Materiały dodatkowe(X)
Gwinty trapezowe służą do przenoszenia sił i ruchów (podawanie, regulacja, transport i podnoszenie). Przekształcają one ruch obrotowy w ruch liniowy.
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (D) | TR20 x 4,0 |
Wysokość (h1) | 30 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu | TR |