Płaska podkładka do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych
DIN 125, stal 140 HV, brązowiona
PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(BRU)-D8,4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M8 |
Kształt | A |
Średnica wewnętrzna (d1) | 8,4 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 16 mm |
Grubość (h1) | 1,6 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 140 HV |
Powłoka | Brunirowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |