DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana
PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Nr art. 040710

EAN 4011231357371

Ceny dostępne po zalogowaniu
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

Nr art. 040710
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
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M10

Kształt

A

Średnica wewnętrzna (d1)

10,5 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

20 mm

Grubość (h1)

2,0 mm

Normy

DIN 125

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

140 HV

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak