DIN 125, stal nierdz. A2 140 HV, zw.
DIN 125, stal nierdz. A2 140 HV, zw.
PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-A2-D10,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M10 |
Kształt | A |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 20 mm |
Grubość (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Twardość Vickersa, HV | 140 HV |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |