Kołek z małym łbem
DIN 1434 stal ocynkowana
SWORZEŃ Z ŁBEM-DIN1434-(A2K)-10X35/3,2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 10 mm |
Długość (l1) | 35 mm |
Średnica łba (dk) | 14 mm |
Wysokość łba (k1) | 2 mm |
Odległość od końca sworznia od środka otworu (le) | 4 mm |
Średnica otworu (d2) | 3,2 mm |
Normy | DIN 1434 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Kształt | Typ B, z otworem na zawleczkę |