Rowkowany trzpień walcowy z fazą
DIN 1473, stal nierdzewna A1
KOŁEK Z KARBEM-DIN1473-A1-6X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 6 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Normy | ISO 8740, DIN 1473 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |