Sześciokątna nakrętka kołpakowa, wysoka
DIN 1587, stal ocynkowana
NAKRĘTKA KOŁP-DIN1587-A-SW5,5-(A2K)-M3
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Konstrukcja bez podcięć
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 1587 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 6 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Okrągły |
Konstrukcja | Bez podcięcia |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M3 |
Wysokość (h1) | 7 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW5,5 |
Rodzaj gwintu | M |
Klasa produktu | A |