Lina stalowa 7 x 19
DIN 3060, stal nierdzewna A4, 7 x 19
LINA STALOWA-WN3060-A4-7X19-D8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Liny te nie zostały zaprojektowane i wyprodukowane do stosowania podczas podnoszenia w ramach wyposażenia do podnoszenia lub osprzętu nośnego.
W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna (d1) | 8 mm |
Obliczona skupiona siła rozrywająca | 41.70 kN |
Min. siła rozrywająca | 33.30 kN |
Normy | WN 3060 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |