Podkładka z okrągłym otworem, głównie do konstrukcji drewnianych
DIN 440 stal ocynkowana, forma R
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Do złączy drewnianych
Przeznaczone dla gwintów | M22 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 24 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 80 mm |
Grubość (h1) | 6 mm |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 100 HV |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | R |
DIN | 440 |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |