Śruba oczkowa
DIN 444 stal ocynkowana 4.6
ŚRUBA Z UCHEM-DIN444-B-4.6-(A2K)-M12X80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 80 mm |
Średnica zewnętrzna pierścienia (d2) | 25 mm |
Średnica wewnętrzna pierścienia (d3) | 12 mm |
Wytrzymałość ucha (s1) | 14 mm |
Normy | DIN 444 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,6 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Z oczkiem |
Kształt | B |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | B |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |