Podkładka zabezpieczająca z dwoma występami
DIN 463 stal ocynkowana
PODKŁADKA ODGIN-2LAP-DIN463-(A2K)-D21,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M20 |
Średnica znamionowa (d1) | 21 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 37 mm |
Długość uszka (l1) | 36 mm |
Długość uszka 2 (l2) | 21 mm |
Szerokość uszka (b1) | 18 mm |
Grubość (s1) | 1 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Konstrukcja | Z dwoma wypustami |
DIN | 463 |