Pierścienie zabezpieczające do wału, forma A
DIN 471, stal cynk płatkowo, forma A
PIERŚCIEŃ ZAB DIN471-A-(FLZNNC)-22X1,2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do wałków | 22 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 21 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 20,5 mm |
Szerokość ucha (a1) | 4,2 mm |
Szerokość (b1) | 2,8 mm |
Grubość (s1) | 1,2 mm |
Normy | DIN 471 |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Czas ochrony przed korozją/warunki | 480 h / DIN EN ISO 9227 |