Pierścień zabezpieczający, wał
DIN 471, s spr, zw, w do wy o, for AS
PODKŁADKA ZABEZP WAŁKÓW-DIN471-AS-75X4,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do wałków | 75 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 72 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 70,5 mm |
Szerokość ucha (a1) | 9,7 mm |
Szerokość (b1) | 7 mm |
Grubość (s1) | 4 mm |
Normy | DIN 471 |
Konstrukcja | Wersja do wysokich obciążeń |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |