Pierścień zabezpieczający, wał
DIN 471, stal nierd 1.4122, zw, for A
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do wałków | 38 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 36 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 35,2 mm |
Szerokość ucha (a1) | 5,8 mm |
Szerokość (b1) | 4,2 mm |
Grubość (s1) | 1,75 mm |
Normy | DIN 471 |
Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
Materiał | Stal szlachetna, 1.4122 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |