Pierścień sprężynujący zabezpieczający do łożyska z rowkiem pierścieniowym
DIN 5417 stal sprężynowa, zwykła
PIERŚCIEŃ OSADCZY-DIN5417-SP-D52,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do wałków | 52 mm |
Przeznaczone do rowka o średnicy | 49,73 mm |
Średnica wewnętrzna (d1) | 48,8 mm |
Szerokość rowka (e1) | 4 mm |
Szerokość (b1) | 4,04 mm |
Grubość (s1) | 1,12 mm |
Normy | DIN 5417 |
Kształt | SP |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |