Nakrętki okrągłe rowkowe
DIN 546 stal nierdzewna npowlek. A4
NAKRĘTKA-SL-DIN546-A4-M4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M4 |
Średnica zewnętrzna (d2) | 8 mm |
Wysokość (m1) | 3,5 mm |
Szerokość rowka (n1) | 1,4 mm |
Wysokość rowka (tmin) | 1,2 mm |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
DIN | 546 |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Średnica znamionowa | 4 mm |