Nakrętka sześciokątna
DIN 555 stal 5 ocynkowana
NAKRĘTKA-6KT-DIN555-5-SW13-(A2K)-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość (m1) | 6,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Normy | DIN 555 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |