Nakrętka czworokątna
DIN 557 stal nierdzewna zwykła A2
NAKRĘTKA 4KT-DIN557-A2-SW13-M8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M8 |
Wysokość (m1) | 6,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 13 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
DIN | 557 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,250 mm |
Średnica znamionowa | 8 mm |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 18,4 mm |