Wkręt z łbem płasko-soczewkowym z kołnierzem kwadratowym i nakrętką
DIN 603 stal zwykła 4.8 z nakrętką
ŚRUBA ZAMK.NAKR-DIN603-4.8-M10X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Płaski kołnierz kwadratowy mocuje wkręt z łbem płasko-soczewkowym np. w otworze i umożliwia dokręcenie od strony nakrętki bez naprężenia wstecznego.
Materiały dodatkowe(X)
Zastosowanie w wykonawstwie konstrukcji drewnianych, szczególnie w warsztatach stolarskich, budownictwie domów z elementów prefabrykowanych, konstrukcjach pojazdów (np. platformach załadunkowych pojazdów ciężarowych), szkutnictwie, budowie obiektów targowych, rusztowań, do ciężkich, demontowanych stelaży transportowych lub skrzyń opakowaniowych do maszyn i skrzyń dla transportu morskiego. Stosowany do łączenia części drewnianych lub drewnianych i metalowych. Kwadratowy kołnierz osadza się w drewnie. Średnica otworu zależy od wymiaru gwintu. Do łączenia drewna z drewnem pod nakrętką należy umieścić większą podkładkę, np. podkładkę do konstrukcji drewnianych.
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Bez osłony |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 40 mm |
Średnica łba (dk) | 24,65 mm |
Wysokość łba (k1) | 5,38 mm |
Szerokość elementu czworokątnego (V) | 10,58 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (f) | 6,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Konstrukcja | Z nakrętką |
Typ łba | Łeb płaski okrągły z kołnierzem kwadratowym |
Szczegóły łba | Z kołnierzem kwadratowym |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 10 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 26 mm |
Klasa produktu | C |