Śruba z łbem płasko-soczewkowym z kołnierzem kwadratowym DIN 603, stal, klasa wytrzymałości 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
DIN 603, stal 8.8, ocynkowana
ŚRUBA ZAMK.-DIN603-8.8-A2K-M12X180
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Płaski kołnierz kwadratowy mocuje śrubę z łbem płasko-soczewkowym, np. w szczelinie, umożliwiając dokręcanie od strony nakrętki bez przeciwnaprężenia.
Materiały dodatkowe(X)
Zastosowanie w budownictwie drewnianym, zwłaszcza w stolarstwie, budownictwie prefabrykowanym, budowie pojazdów (np. platform załadunkowych ciężarówek), budowie łodzi, budowie targów, rusztowań, ciężkich, rozłącznych regałów transportowych lub skrzyń maszynowych, skrzyń transportowych do transportu morskiego. Służy do łączenia elementów drewnianych lub drewniano-metalowych. Kołnierz kwadratowy jest zatopiony w drewnie. Średnica otworu zależy od wymiaru gwintu. W przypadku łączenia drewna z drewnem pod nakrętką należy umieścić większą podkładkę, np. podkładkę do konstrukcji drewnianych.
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 180 mm |
Średnica łba (dk) | 30,65 mm |
Wysokość łba (k1) | 6,95 mm |
Szerokość elementu czworokątnego (V) | 12,7 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (f) | 8,75 mm |
Normy | DIN 603 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płaski okrągły z kołnierzem kwadratowym |
Szczegóły łba | Z kołnierzem kwadratowym |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Średnica wałka | 12 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 36 mm |
Klasa produktu | C |