Wkręt z łbem wpuszczanym z kołnierzem kwadratowym
DIN 608, stal 8.8, zwykła
ŚRUBA ZAMK.Ł.ST-PŁ-DIN608-MU-08.8-M12X80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 80 mm |
Średnica łba (dk) | 24,65 mm |
Wysokość łba (k1) | 11,05 mm |
Normy | DIN 608 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Śruba z łbem stożkowym płaskim z kołnierzem kwadratowym |
Szczegóły łba | Z kołnierzem kwadratowym |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Konstrukcja | Z nakrętką |
Klasa produktu | C |