Nit z łbem płasko-soczewkowym
DIN 660, miedź
NIT RURK-DIN660-CU-3X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 3 mm |
Średnica zewnętrzna tulei (d2) | 2,87 mm |
Długość (l1) | 20 mm |
Średnica łba (dk) | 5,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,8 mm |
Materiał | Miedź |
Powłoka | Bez osłony |
DIN | 660 |