Podkładka ząbkowana, ząbkowana zewnętrznie, typ A
DIN 6797 stal ocynkowana, forma AZ
PODKŁADKA ZĄBK-DIN6797-A-D10,5-(A2K)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ząbkowane tarcze są sprężynowymi elementami mocującymi i działają w wyniku akcji sprężyny osiowej.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M10 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 10,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 18 mm |
Wysokość (h1) | 1,8 mm |
Grubość | 0,9 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | Typ A |
Konstrukcja | Z zębami na zewnątrz |
DIN | 6797 |