Śruba sześciokątna z kołnierzem
DIN 6921 stal ocynkowana 10.9
ŚRUBA-Z KOŁN-DIN6921-10.9-(A2K)-M10X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Normę DIN 6921 wycofano i zastąpiono normą ISO 1665. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (niektóre wysokości łba zostały zmienione | Średnica kołnierza pozostaje bez zmian | Szerokość na płaskich powierzchniach została zmieniona dla M10, M12, M14 i M16, M20 | Pominięto odporność 12.9 | Pominięto drobny gwint).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 30 mm |
Średnica łba (dc) | 22,3 mm |
Wysokość łba (k1) | 9,2 mm |
Normy | DIN 6921 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 10,9 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 15 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |