Pierścień ustalający i trzpień gwintowany
DIN 705 i DIN 553, st.nierdz.zw.A1, forma A
PIER-DIN705-Z WKR.DOC.553-A-A1-D12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do d1 = 70 mm z jednym wkrętem ustalającym, powyżej d1 = 70 mm z dwoma wkrętami ustalającymi
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 12 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 22 mm |
Szerokość (b1) | 12 mm |
Rodzaj gwintu x średnica wkrętu ustalającego | M 6 mm |
Normy | DIN 705 |
Kształt | A |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Powłoka | Bez osłony |
Ilość wkrętów ustalających | 1 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |