Pierścień ustalający, typ A
DIN 705 z DIN 553 stal ocynkow, for A
PODKŁADKA-705-M.GWDSTI553-A-(A2K)-D4,0
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do d1 = 70 mm z jednym wkrętem ustalającym, powyżej d1 = 70 mm z dwoma wkrętami ustalającymi
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 8 mm |
Szerokość (b1) | 5 mm |
Rodzaj gwintu x średnica wkrętu ustalającego | M 2,5 mm |
Normy | DIN 705 |
Kształt | A |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Ilość wkrętów ustalających | 1 szt |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |