Smarowniczka stożkowa 45°, forma B
DIN 71412, stal ocynkow, 45 st, for B
SMAROWNICZKA-DIN71412-H2-(A2K)-M8X1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kształt | B, H2 |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M8 x 1 |
Średnica znamionowa (d1) | 8 mm |
Długość (l1) | 20 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (lg) | 5,5 mm |
Rozmiar klucza (s1) | 9 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Rodzaj gwintu | M |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!