Podkładka sprężysta do wkrętu do głowicy cylindrów
DIN 7980 stal ocynkowana mechanicznie
PODKŁADKA SRĘŻYSTA-DIN7980-(MZN)-D5,1
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szczególnie przydatna przy zagłębieniu śruby
- W połączeniu z małym łbem wkrętów z łbem walcowym i sześciokątnym gniazdem (DIN 84, 85, 912)
- Mniejsza średnica zewnętrzna w porównaniu z DIN 127
Nadaje się wyłącznie do śrub o klasie wytrzymałości ≤ 5,8
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M5 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 5,1 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 8,8 mm |
Wysokość (h1) | 3,78 mm |
Grubość (s1) | 1,6 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana mechanicznie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Normy | DIN 7980 |