Blachowkręt z łbem stożkowo-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym Z
DIN 7983 st. nier. A2, Z, for.C, ostry.
BLACHOWKRĘT-RSDCS-DIN7983-C-Z2-A2-4,2X38
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Blachowkręty należą do rodziny wkrętów formujących gwint. Podczas wkręcania we wstępnie przygotowany otwór pod gwint wkręty te kształtują swój własny przeciwgwint.
Wzorcowe wartości doboru prawidłowej średnicy otworu pod gwint zawarte są w normie DIN 7975.
Forma C = gwint ostry
Forma F = gwint płaski
Forma R = gwint okrągły
Blachowkręty ze stali nierdzewnej są słabsze niż utwardzone dyfuzyjnie blachowkręty stalowe. Oznacza to, że wkręty te nie mają możliwości formowania przeciwgwintu w blasze stalowej. Z tego względu stosuje się je wyłącznie w materiałach miękkich, jak np. aluminium.
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7983 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | PZ |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Średnica łba (dk) | 8,1 mm |
Długość (l1) | 38 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,5 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |