Blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym, forma C z łbem wpuszczanym H
DIN 7983 st. zw. A4, H, for. C, ostry.
BLACHOWKRĘT-DIN7983-C-H2-A4-4,2X19
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Normy | DIN 7983 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | H |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Średnica łba (dk) | 8,1 mm |
Długość (l1) | 19 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,5 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |