Blachowkręt z łbem cylindrycznym, forma C z rowkiem
DIN 7971, stal nierdzewna A2, forma C
BLACHOWKRĘT-DIN7971-C-A2-6,3X13
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Kształt | C |
Średnica znamionowa (d1) | 6,3 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Średnica łba (dk) | 12,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,65 mm |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Szerokość rowka | 1,6 mm |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Typ łba | Łeb walcowy |
DIN | 7971 |
Deklaracja wydajności (zgodna z normą EU dot. wyrobów budowlanych) | Nie |
Kształt końcówki | C |