Łeb walcowy z rowkiem
DIN 84 stal 4.8, ocynkowana żółta
ŚRUBA CYLINDRYCZNA-DIN84-4.8-A2C-M6X45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 84 wycofano i zastąpiono normą ISO 1207. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (usunięcie nominalnej średnicy
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M6 |
Długość (l1) | 45 mm |
Średnica łba (dk ) | 10 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,9 mm |
Normy | DIN 84 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |