Podkładka z dużą średnicą zewnętrzną

DIN 9021 poliamid
PODKŁADKA-DIN9021-PA-D3,2

Nr art. 042103
EAN 4011231370301

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 9021 poliamid
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M3

Średnica wewnętrzna (d1)

3,2 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

9 mm

Grubość (h1)

0,8 mm

Normy

DIN 9021

Materiał

Poliamid - PA 6.6

Powłoka

Bez osłony

Konstrukcja

Z dużą średnicą zewnętrzną